Attrezzature e Materiale di consumo
10000 prodotti
Colore: Bianco
Dicitura: Senza dicitura
Autoadesivo: no
Tipologia: Universale
Sezione nominale: 120 mm²
Forma della flangia: Forma anulare
Angolo di raccordo: 180° (orizzontale)
Diametro del conduttore: 4...4 mm
Sezione del filo: 2.5...6 mm²
Numero di fili: 1...2
Tensione nominale: 9...9 V
Con funzione di scarico: sì
Colore: Bianco
Materiale: PVC
Larghezza: 15 mm
Tipologia costruttiva: Bussola d'estremità per cavi gemello
Sezione nominale: 2.5 mm²
Lunghezza della bussola: 13 mm
- copia
- copia
Sezione nominale: 120...120 mm²
Tipo di connessione: Connettore di testa
Isolamento: Senza
Tipologia: Connettore
Dimensioni del connettore: Piatto 6,3×0,8 mm
Isolamento: Non isolato
Misura filettatura di collegamento metrica: 4
Sezione nominale: 0.25...1.5 mm²
Forma della flangia: Forma anulare
Misura filettatura di collegamento metrica: 3
Sezione nominale: 0.25...1.5 mm²
Forma della flangia: Forma anulare
Tipologia: Con dentatura esterna
Lunghezza nastro: 123 mm
Larghezza della banda: 9 mm
Lunghezza: 19.1 mm
Tipo di fissaggio: Autoadesivo
Larghezza: 19.1 mm