Attrezzature e Materiale di consumo
10000 prodotti
Tipologia: Resina di colata
Materiale isolante: Plastica
Sezione nominale del conduttore: 95...150 mm²
Spessore di fissaggio: 7 mm
Lunghezza: 40 mm
Diametro di foratura: 6 mm
Portata: 12000 mAh
Lunghezza: 100 mm
Altezza inclusi i poli: 102 mm
Tipo: Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione: 0.5 mm
Diametro interno prima della retrazione: 1.5 mm
Dimensione modulare: 6 mm
Direzione di codifica: Orizzontale e verticale
Stampa: Senza
Colore: Bianco
Dicitura: Senza dicitura
Autoadesivo: sì
Intervallo di misura corrente/AC: 0.01...400 A
Visualizzazione: Digitale
Apertura della pinza: 30 mm
Sistema di registrazione: Asse a innesto
Sega a tazza: sì
Diametro: 25 mm
Diametro esterno del cavo ad anello: 290...290 mm
Tipo di apparecchio: Barra di salvataggio
Tensione nominale: 63000...63000 kV
Luogo d'impiego: Impianti interni ed esterni
Tipologia: Senza dentatura
Lunghezza nastro: 200 mm
Larghezza della banda: 3.5 mm