Attrezzature e Materiale di consumo
10000 prodotti
Tipo: Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione: 9.5 mm
Diametro interno prima della retrazione: 19.1 mm
Diametro esterno: 16 mm
Misura filettatura di collegamento metrica: 6
Lunghezza: 20 mm
Colore: Nero
Materiale: Altro
Larghezza: 50.8 mm
Dimensione modulare: 0 mm
Direzione di codifica: Orizzontale e verticale
Stampa: Senza
Tipo: Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione: 8 mm
Diametro interno prima della retrazione: 33 mm
Tensione nominale: 250 V
Numero di poli: 3
Corrente nominale: 16 A
Numero di chiavi: 9
Dimensioni: 1.5...10 mm
Con testa sferica: no
Colore: Verde
Dicitura: Senza dicitura
Autoadesivo: no
Colore: Bianco
Dicitura: Senza dicitura
Autoadesivo: sì
Tipo: Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione: 25.4 mm
Diametro interno prima della retrazione: 50.8 mm