Attrezzature e Materiale di consumo
10000 prodotti
Tipologia: Connettore
Colore dell'isolamento: Giallo
Sezione nominale: 4...6 mm²
Colore dell'isolamento: Giallo
Forma della bussola: Lungo
Sezione nominale: 4...6 mm²
Sezione nominale: 50 mm²
Forma della flangia: Forma anulare
Angolo di raccordo: 180° (orizzontale)
Sezione nominale: 400 mm²
Forma della flangia: Forma anulare
Angolo di raccordo: 180° (orizzontale)
Tipologia costruttiva: Bussola d'estremità per cavi gemello
Sezione nominale: 10 mm²
Lunghezza della bussola: 14 mm
Diametro del rivetto max.: 6 mm
Peso: 164 g
Adatto per: Chiodi
Sezione nominale rame, RE: 70...150 mm²
Sezione nominale rame, RM: 70...150 mm²
Sezione nominale rame, SM: 70...150 mm²
Tipologia: Con dentatura interna
Lunghezza nastro: 141.48 mm
Larghezza della banda: 3.556 mm
Tipologia: Con dentatura interna
Lunghezza nastro: 185.67 mm
Larghezza della banda: 4.67 mm
Diametro del cavo: 2.5...5 mm
Lunghezza: 3 mm
Diametro filo: 1.5...4 mm
Tipologia: Universale
Diametro esterno: 40 mm
Misura filettatura di collegamento metrica: 8
Lunghezza: 35 mm
Tipologia: Altro
Diametro del cavo: 3.5...4.3 mm
Diametro filo: 2.5...4 mm
- copia
- copia
Sezione nominale: 25 mm²
Forma della flangia: Forma anulare
Angolo di raccordo: 180° (orizzontale)