Attrezzature e Materiale di consumo
10000 prodotti
Tipo: Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione: 1.6 mm
Diametro interno prima della retrazione: 3.2 mm
Tipo di connessione: Raccordo a vite
Sezione nominale rame, RE: 70...150 mm²
Sezione nominale rame, RM: 70...150 mm²
Sezione nominale rame, SM: 70...150 mm²
Sezione: 95...120 mm²
Applicazione: Capicorda e connettori a pressione
Stampo per pressatura: Esagonale
Altra designazione: Altro
Portata: 80 mAh
Tensione nominale: 3.6 V
Portata: 1000 mAh
Tensione nominale: 1.2 V
Designazione della dimensione: Micro
Tipologia: Striscia/targa per dicitura
Altezza: 42 mm
Larghezza: 78 mm
Colore: Bianco
Dicitura: Con dicitura
Autoadesivo: no
Materiale: Acciaio inossidabile
Forma della lama: Diritto
Adatto per: Utensile per asportazione isolamenti
Tipologia: Con dentatura esterna
Lunghezza nastro: 123 mm
Larghezza della banda: 9 mm
Colore: Grigio
Diametro del cavo: 0.15...0.5 mm
Larghezza: 2.5 mm
Colore: Giallo
Diametro del cavo: 0.5...1.5 mm
Lunghezza: 3 mm
Colore: Giallo
Diametro del cavo: 0.5...1.5 mm
Lunghezza: 3 mm