Attrezzature e Materiale di consumo
10000 prodotti
Tipo di connessione: Raccordo a vite
Altra designazione: Altro
Portata: 1000 mAh
Tensione nominale: 1.2 V
Potenza nominale: 80 W
Tensione secondaria: 24 V
Temperatura d'esercizio: 150...450 °C
Colore: Bianco
Dicitura: Con dicitura
Autoadesivo: no
Colore: Verde
Tipologia: Altro
Lunghezza: 3 mm
Colore: Giallo
Tipologia: Altro
Lunghezza: 3 mm
Adatto per fuoco di classe A (solido): sì
Tipo di riempimento: Polvere
Adatto per fuoco di classe C (gas): sì
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Pinza batteria
Sezione: 0.25...6 mm²
Adatto per: Capicorda e connettori
Stampo per pressatura: Compressione ovale
Tipologia: Con dentatura interna
Lunghezza nastro: 203 mm
Larghezza della banda: 3.6 mm
Capacità: 500 ml
Tipologia: Con dentatura interna
Lunghezza nastro: 500 mm
Larghezza della banda: 7.6 mm
Colore nastro: Giallo
Colore scritta: Nero
Larghezza della banda: 12 mm
Tensione: 12 V
Potenza nominale: 90 W
Tempo di riscaldamento: 30 s
Tipologia: Termoretrazione
Materiale isolante: Carta/plastica
Sezione nominale del conduttore: 1.5...2.5 mm²