Attrezzature e Materiale di consumo
10000 prodotti
Tipologia: Altro
Altezza: 10 mm
Larghezza: 1000 mm
Tipologia: Striscia/targa per dicitura
Altezza: 30 mm
Larghezza: 17 mm
Colore: Blu
Materiale: PVC
Larghezza: 25 mm
Tipologia: Connettore
Dimensioni del connettore: Piatto 6,3×0,8 mm
Isolamento: Totalmente isolato
- copia
- copia
Misura filettatura di collegamento metrica: 3
Sezione nominale: 0.25...1.5 mm²
Forma della flangia: Stampo per forcella
Diametro del rivetto max.: 6 mm
Peso: 164 g
Adatto per: Chiodi
Dimensione modulare: 0 mm
Direzione di codifica: Verticale
Stampa: Cifre
Misura filettatura di collegamento metrica: 3
Sezione nominale: 0.25...1.5 mm²
Forma della flangia: Forma anulare
Lunghezza nastro: 150 mm
Larghezza della banda: 3.6 mm
Chiusura a nastro: Lingua/punta in plastica
Dimensione della filettatura in pollici: 3/4 di pollice
Materiale: Acciaio
Protezione della superficie: Zincato a caldo
Tipologia: A parete spessa
Diametro interno dopo la retrazione: 17 mm
Diametro interno prima della retrazione: 55 mm