Attrezzature e Materiale di consumo
10000 prodotti
Tipologia: Con dentatura interna
Lunghezza nastro: 185.67 mm
Larghezza della banda: 4.67 mm
Diametro del conduttore: 4...10 mm
Sezione del filo: 4...4 mm²
Numero di fili: 8...8
Tipo: Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione: 50.8 mm
Diametro interno prima della retrazione: 101.6 mm
Colore: Altro
Dicitura: Senza dicitura
Autoadesivo: sì
Colore: Grigio
Tipologia: Basso
Tipo: Scarpa
- copia
- copia
Sezione: 6...16 mm²
Adatto per: Bussole d'estremità per cavi
Esecuzione/azionamento: Meccanico
Colore: Nero
Materiale: PVC
Larghezza: 19 mm
Colore: Rosso
Resistente al calore: sì
Diametro interno: 16 mm
Tipologia: Con dentatura esterna
Lunghezza nastro: 430 mm
Larghezza della banda: 4.5 mm
Imballaggio: Flacone
Adatto come detersivo: sì
Biodegradabile: sì
Tipo: Derivazione a Y
Sezione nominale del conduttore cavo di derivazione: 1.5...4 mm²
Sezione nominale del conduttore cavo principale: 1.5...4 mm²
Materiale conduttore principale: Rame
Sezione nominale conduttore derivazione, SE/RE: 40...70 mm²
Sezione nominale conduttore principale, SE: 100...95 mm²
Materiale: Metallo
Lunghezza: 30 m
Ambito di impiego: Tubo da impianti
- copia
- copia
Misura filettatura di collegamento metrica: 4
Sezione nominale: 4...6 mm²
Forma della flangia: Forma anulare
Tipo di connessione: Raccordo a vite