Attrezzature e Materiale di consumo
10000 prodotti
Materiale: Metallo
Lunghezza: 40 m
Ambito di impiego: Tubo da impianti
- copia
- copia
Sezione nominale: 300...300 mm²
Tipo di connessione: Connettore di testa
Isolamento: Senza
Tipologia: Tassello universale
Materiale: Plastica
Diametro di foratura: 6 mm
Tipologia: Giunto
Lunghezza: 245 mm
Esecuzione antiscintilla: no
Tipologia: Altro
Diametro del cavo: 4...7 mm
Lunghezza: 10 mm
Tipologia: Altro
Diametro del cavo: 2...4.2 mm
Lunghezza: 10 mm
Tipologia: Con dentatura interna
Lunghezza nastro: 142 mm
Larghezza della banda: 2.5 mm
Avvolgimento automatico: sì
Lunghezza: 5 m
materiale nastro: Acciaio
Numero di chiavi: 9
Dimensioni: 1.5...10 mm
Con testa sferica: sì
Max. numero di fili collegabili: 2
Commutazione senza interruzioni: sì
Sezione nominale: 10...25 mm²
Altra designazione: Altro
Portata: 600 mAh
Tensione nominale: 1.2 V
Colore: Bianco
Materiale: Plastica
Stampa: Lettere
Tipo: Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione: 3 mm
Diametro interno prima della retrazione: 9.5 mm