Attrezzature e Materiale di consumo
10000 prodotti
Colore nastro: Bianco
Colore scritta: Nero
Larghezza della banda: 24 mm
Misura filettatura di collegamento metrica: 6
Sezione nominale: 15...25 mm²
Forma della flangia: Forma anulare
Tipologia: Altro
Diametro del cavo: 6...10 mm
Lunghezza: 18 mm
Colore: farblos
numero di punti terminali (lato installazione): 5
Corrente nominale: 32 A
Grado di protezione (IP): IP20
Tipo lampada: Lampada a incandescenza
Potenza totale: 60 W
Volume recipiente: 25 l
Potenza nominale assorbita: 1600 W
Portata per motore di aspirazione: 64 l/s
Tipo: Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione: 1.6 mm
Diametro interno prima della retrazione: 3.2 mm
Per diametro cavo: 6...12 mm
Testa a rotazione libera: no
Esecuzione della testa: Chiuso
Dimensione modulare: 0 mm
Direzione di codifica: Orizzontale e verticale
Stampa: Senza