Attrezzature e Materiale di consumo
10000 prodotti
Colore: Bianco
Materiale: Altro
Larghezza: 12 mm
Sezione nominale: 240 mm²
Forma della flangia: Forma anulare
Angolo di raccordo: 180° (orizzontale)
Misura filettatura di collegamento metrica: 3
Sezione nominale: 4...6 mm²
Forma della flangia: Forma anulare
Sezione nominale: 150 mm²
Forma della flangia: Forma anulare
Angolo di raccordo: 180° (orizzontale)
Test RCD/FI: sì
Visualizzazione: Digitale
Misurazione di terra: sì
Tipologia: Striscia/targa per dicitura
Altezza: 60 mm
Larghezza: 100 mm
Lunghezza: 28 mm
Tipo di fissaggio: Incollare e avvitare
Larghezza: 28 mm
- copia
- copia
Tipologia costruttiva: Standard
Sezione nominale: 70 mm²
Lunghezza della bussola: 21 mm
Sezione del filo: 2.5...2.5 mm²
Tipologia: Con dentatura interna
Lunghezza nastro: 390 mm
Larghezza della banda: 4.7 mm
Tipologia: Piombo (cella a secco, AGM)
Tensione nominale: 12 V
20h capacità: 10 Ah
Tipologia: Forma di scheda
Diametro del cavo: 2.5...4.7 mm
Diametro filo: 2.5...4.7 mm
Sezione nominale: 150 mm²
Forma della flangia: Forma anulare
Angolo di raccordo: 180° (orizzontale)
Tensione di prova nominale 1000 V: sì
Visualizzazione: Digitale
Tensione di prova nominale 250 V: sì