Attrezzature e Materiale di consumo
10000 prodotti
- copia
- copia
Tipologia: Piombo (cella a secco, AGM)
Tensione nominale: 12 V
20h capacità: 2.7 Ah
Colore: Nero
Lunghezza nastro: 180 mm
Larghezza della banda: 7.8 mm
Tipologia: Con dentatura interna
Lunghezza nastro: 200 mm
Larghezza della banda: 4.6 mm
Tipo di montaggio: Montaggio diretto
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità: 10...10 mm²
Numero di poli: 3
Colore: Nero
Lunghezza nastro: 280 mm
Larghezza della banda: 4.8 mm
Colore: Grigio
Tipologia: Basso
Tipo: Scarpa
Misura filettatura di collegamento metrica: 8
Sezione nominale: 0.25...1.5 mm²
Forma della flangia: Stampo per forcella
Misura filettatura di collegamento metrica: 3
Sezione nominale: 4...6 mm²
Forma della flangia: Forma anulare
Tipo: Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione: 12.7 mm
Diametro interno prima della retrazione: 25.4 mm
Tipologia: Altro
Diametro del cavo: 3.5...4.3 mm
Diametro filo: 2.5...4 mm
Diametro esterno: 33 mm
Misura filettatura di collegamento metrica: 6
Lunghezza: 35 mm
Colore: Bianco
Materiale: Altro
Larghezza: 12 mm
Tipo di montaggio: Altro
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità: 1...6 mm²
Numero di poli: 1