Attrezzature e Materiale di consumo
10000 prodotti
Sezione nominale: 50 mm²
Forma della flangia: Forma anulare
Angolo di raccordo: 180° (orizzontale)
Colore: Bianco
Dicitura: Senza dicitura
Autoadesivo: no
Tipologia: Altro
Diametro del cavo: 2...4 mm
Lunghezza: 15 mm
Tipo: Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione: 2.4 mm
Diametro interno prima della retrazione: 4.8 mm
Materiale: Resina poliuretanica bicomponente
Omologazione per il settore minerario: no
Peso netto: 300 g
Diametro del conduttore: 9.5...9.5 mm
Sezione del filo: 10...35 mm²
Numero di fili: 1...1
Apparecchio per misurazione della tensione: sì
Apparecchio per misurazione della corrente: sì
Apparecchio per misurazione della temperatura: sì
Ricaricabile: no
Potenza della lampada, corpo luminoso principale: 50 W
Corpo luminoso principale: LED non sostituibile
Tipologia: Scalpello tagliente
Portautensili: Registrazione SDS plus
Lunghezza totale: 250 mm
Colore: Nero
Genere: Uomini
Dimensione: 54...54
- copia
- copia
Tipologia: Con dentatura interna
Lunghezza nastro: 140 mm
Larghezza della banda: 3.5 mm
Tipologia: Connettore
Sezione nominale: 0.5...1 mm²
Isolamento: Non isolato
Tipologia: Altro
Diametro del cavo: 0.5...1.5 mm
Lunghezza: 2.5 mm
Tipologia: Connettore
Sezione nominale: 1...2.5 mm²
Isolamento: Non isolato
Tipologia: Altro
Diametro del cavo: 3.5...4.3 mm
Diametro filo: 2.5...4 mm