Attrezzature e Materiale di consumo
10000 prodotti
Tensione nominale: 220...240 V
Grado di protezione (IP): IP20
Tipo lampada: Lampada a incandescenza
Colore: Giallo
Con simbolo di avviso/segnalazione: sì
Materiale: Altro
Funzione: Protezione dalla corrosione
Ambito di impiego: Contatti
Capacità: 200 ml
Diametro min. del foro: 6 mm
Diametro max. del foro: 40.5 mm
Numero di livelli di foratura: 17
Tipologia: Connettore
Colore dell'isolamento: Blu
Sezione nominale: 1.5...2.5 mm²
Lunghezza: 28 mm
Tipo di fissaggio: Altro
Larghezza: 28 mm
Tipo: Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione: 6 mm
Diametro interno prima della retrazione: 22 mm
Tipologia: Con dentatura interna
Lunghezza nastro: 360 mm
Larghezza della banda: 7.5 mm
Tipologia: Con dentatura interna
Lunghezza nastro: 203 mm
Larghezza della banda: 2.5 mm
Sezione nominale: 240 mm²
Forma della flangia: Forma anulare
Angolo di raccordo: 180° (orizzontale)
Tipologia: Diritto
Spessore della lama: 0.8 mm
Larghezza della lama: 4 mm
Tipo: Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione: 25.4 mm
Diametro interno prima della retrazione: 50.8 mm