Attrezzature e Materiale di consumo
10000 prodotti
Corrente d'uscita: 1500 mA
Tensione d'ingresso: 207...253 V
Tensione d'uscita: 12...12 V
Tipologia: Con dentatura interna
Lunghezza nastro: 180 mm
Larghezza della banda: 4.6 mm
Tipologia: Con dentatura interna
Lunghezza nastro: 284.4 mm
Larghezza della banda: 3.71 mm
Tipologia: Altro
Lunghezza: 89.5 mm
Larghezza: 20 mm
Max. intervallo di misura della tensione AC: 1000 V
Visualizzazione: Analogico/digitale
Max. intervallo di misura della corrente AC: 10 A
Corrente di dispersione di riserva: sì
Visualizzazione: Grafico
Intervallo di misura della resistenza di isolamento: 0.01...999 MOhm
Arrotolabile: no
Altezza max. della piattaforma: 0.92 m
Larghezza: 0.8 mm
Colore: Neutro
numero di punti terminali (lato installazione): 3
Corrente nominale: 24 A
Tensione nominale: 12 V
Lunghezza: 175 mm
Larghezza: 242 mm
Ricaricabile: no
Potenza della lampada, corpo luminoso principale: 50 W
Corpo luminoso principale: LED non sostituibile
Lunghezza: 30 mm
Adatto per: Calcestruzzo
Diametro: 6 mm
Tipologia: Scala universale
Materiale: Alluminio
Numero di barrette: 12
Accessorio: sì
Parte di ricambio: sì
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Occhio
Colore: Nero
Diametro interno dopo la retrazione: 0.8 mm
Diametro interno prima della retrazione: 1.6 mm