Attrezzature e Materiale di consumo
10000 prodotti
Tipologia: Altro
Diametro del cavo: 2...4 mm
Lunghezza: 15 mm
Sezione nominale: 240 mm²
Forma della flangia: Forma anulare
Angolo di raccordo: 180° (orizzontale)
Tipo: Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione: 25.4 mm
Diametro interno prima della retrazione: 50.8 mm
Tipo: Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione: 2.4 mm
Diametro interno prima della retrazione: 4.8 mm
Colore: Bianco
Dicitura: Senza dicitura
Autoadesivo: sì
Materiale: Plastica
Fissaggio autoadesivo: sì
Larghezza: 30 mm
Apparecchio per misurazione della tensione: sì
Apparecchio per misurazione della corrente: sì
Apparecchio per misurazione della temperatura: sì
Sezione nominale: 50 mm²
Forma della flangia: Forma anulare
Angolo di raccordo: 180° (orizzontale)
Colore: Rosso
Sezione nominale: 0.25...1.5 mm²
Senza alogeni: sì
Colore: Neutro
numero di punti terminali (lato installazione): 3
Corrente nominale: 24 A
Diametro del conduttore: 9.5...9.5 mm
Sezione del filo: 10...35 mm²
Numero di fili: 1...1
Tipologia: Scalpello tagliente
Portautensili: Registrazione SDS plus
Lunghezza totale: 250 mm
Colore: Nero
Genere: Uomini
Dimensione: 54...54
Lunghezza: 28 mm
Tipo di fissaggio: Altro
Larghezza: 28 mm