Attrezzature e Materiale di consumo
10000 prodotti
Tipologia costruttiva: Standard
Sezione nominale: 4 mm²
Lunghezza della bussola: 10 mm
Tipologia: Esecuzione normale
Forma della bussola: Corto
Sezione nominale: 50...50 mm²
Modalità di lavoro: Elettrodo conduttore
Gamma di rendimento max.: 16 m²
Tipologia: Bussola
Colore dell'isolamento: Rosso
Sezione nominale: 0.25...1.5 mm²
Colore: Bianco
Dicitura: Senza dicitura
Autoadesivo: no
Sezione: 10...70 mm²
Adatto per: Capicorda e connettori
Stampo per pressatura: Intaglio
Colore esterno: Altro
Testato contro gli archi elettrici: no
Sezione nominale: 240 mm²
Forma della flangia: Forma anulare
Angolo di raccordo: 180° (orizzontale)
Sezione nominale: 150 mm²
Sezione ridotta: 95 mm²
Numero di bit PH: 3
Numero di bit Torx: 7
Numero di bit totali: 18