Attrezzature e Materiale di consumo
10000 prodotti
Colore: Bianco
Dicitura: Con dicitura
Autoadesivo: no
- copia
- copia
Tipologia costruttiva: Standard
Sezione nominale: 0.25 mm²
Lunghezza della bussola: 8 mm
Colore: Altro
numero di punti terminali (lato installazione): 3
Corrente nominale: 32 A
Tipologia costruttiva: Standard
Sezione nominale: 1 mm²
Lunghezza della bussola: 8 mm
Tipo: Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione: 3 mm
Diametro interno prima della retrazione: 12 mm
Lunghezza nastro: 130 mm
Larghezza della banda: 2.5 mm
Chiusura a nastro: Lingua/punta in plastica
Sezione nominale: 150 mm²
Sezione ridotta: 95 mm²
Imballaggio: Latta
Peso netto: 60 g
Lunghezza nastro: 109 mm
Larghezza della banda: 2.5 mm
Chiusura a nastro: Lingua/punta in plastica
Tipologia: Piombo (cella a secco, AGM)
Tensione nominale: 6 V
20h capacità: 1.3 Ah
Sezione nominale: 35 mm²
Forma della flangia: Forma anulare
Angolo di raccordo: 180° (orizzontale)
Sistema di registrazione: SDS-plus
Diametro punta: 14 mm
Adatto per calcestruzzo: sì
Sezione nominale: 50 mm²
Forma della flangia: Forma anulare
Angolo di raccordo: 180° (orizzontale)