Attrezzature e Materiale di consumo
10000 prodotti
Colore: Altro
Dicitura: Senza dicitura
Autoadesivo: sì
Colore dell'isolamento: Rosso
Sezione nominale: 0.25...1.5 mm²
Forma della flangia: Puntale tondo
Tipo: Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione: 2.4 mm
Diametro interno prima della retrazione: 4.8 mm
Colore: Altro
Dicitura: Senza dicitura
Autoadesivo: sì
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Altro
Diametro min. del foro: 6 mm
Diametro max. del foro: 40.5 mm
Numero di livelli di foratura: 17
Diametro esterno: 21 mm
Misura filettatura di collegamento metrica: 5
Lunghezza: 25 mm
Tipologia: Con dentatura interna
Lunghezza nastro: 92 mm
Larghezza della banda: 2.29 mm
Lunghezza: 19 mm
Tipo di fissaggio: Autoadesivo
Larghezza: 19 mm
Tipologia: Forma di scheda
Lunghezza: 12 mm
Larghezza: 4 mm
Tipologia: Connettore
Colore dell'isolamento: Blu
Sezione nominale: 1.5...2.5 mm²
Funzione: Protezione dalla corrosione
Ambito di impiego: Contatti
Capacità: 200 ml
Tipologia: Diritto
Sistema a vite: Phillips ph
Misura: 1
Sezione: 6...16 mm²
Applicazione: Bussole d'estremità per cavi
Stampo per pressatura: Pressaggio trapezoidale
Tipo: Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione: 6 mm
Diametro interno prima della retrazione: 22 mm