Attrezzature e Materiale di consumo
10000 prodotti
Colore: Grigio
Tipologia: Basso
Tipo: Scarpa
Portata: 2100 mAh
Tensione nominale: 1.2 V
Designazione della dimensione: Mignon
Tipo di corrente: AC/DC
Intervallo di misura corrente/DC: 0...1000 A
Selezione intervallo di misura: Manuale/automatico
Sezione nominale: 70 mm²
Forma della flangia: Forma anulare
Angolo di raccordo: 180° (orizzontale)
- copia
- copia
Risoluzione minima: 0,1 lx
Intervallo di misura: 0...20000 lx
Visualizzazione: Digitale
Colore: Giallo
Materiale: Altro
Larghezza: 19 mm
Sistema di registrazione: SDS-plus
Diametro punta: 8 mm
Adatto per calcestruzzo: sì
Max. intervallo di misura della corrente DC: 0.25 A
Max. intervallo di misura della tensione AC: 500 V
Visualizzazione: Analogico
Corrente d'uscita: 1500 mA
Tensione d'ingresso: 100...240 V
Tensione d'uscita: 3...12 V
Potenza nominale: 40 W
Tempo di riscaldamento: 180 s
Temperatura max. della punta per saldare: 470 °C
Numero di bit Torx: 14
Con supporto magnetico: sì
Numero di bit totali: 30