Attrezzature e Materiale di consumo
10000 prodotti
Tipologia: Forma a rullo
Lunghezza: 2500 mm
Larghezza: 5.5 mm
Materiale: Metallo
Lunghezza: 50 m
Ambito di impiego: Tubo da impianti
Portata: 900 mAh
Tensione nominale: 3 V
Designazione della dimensione: Altro
Tipologia: Altro
Diametro del cavo: 0.5...1.5 mm
Lunghezza: 2.5 mm
Tipologia: Altro
Diametro del cavo: 0.5...1.5 mm
Lunghezza: 2.5 mm
Colore: Bianco
Resistente al calore: sì
Diametro interno: 6 mm
- copia
- copia
Tipo: A parete media
Lunghezza: 15 mm
Larghezza: 4 mm
Lunghezza: 28.6 mm
Tipo di fissaggio: Incollare e avvitare
Larghezza: 28.6 mm
Tipo: Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione: 16 mm
Diametro interno prima della retrazione: 55 mm
Tipologia costruttiva: Standard
Sezione nominale: 6 mm²
Lunghezza della bussola: 12 mm
Colore: Neutro
numero di punti terminali (lato installazione): 2
Corrente nominale: 24 A