Attrezzature e Materiale di consumo
10000 prodotti
Colore: Bianco
Dicitura: Senza dicitura
Autoadesivo: no
Tipologia: Altro
Lunghezza: 89.5 mm
Larghezza: 20 mm
Colore: Giallo
Con simbolo di avviso/segnalazione: sì
Materiale: Altro
Tensione nominale: 220...240 V
Grado di protezione (IP): IP20
Tipo lampada: Lampada a incandescenza
Max. intervallo di misura della tensione AC: 1000 V
Visualizzazione: Analogico/digitale
Max. intervallo di misura della corrente AC: 10 A
Corrente di dispersione di riserva: sì
Visualizzazione: Grafico
Intervallo di misura della resistenza di isolamento: 0.01...999 MOhm
Tipologia: Con dentatura interna
Lunghezza nastro: 284.4 mm
Larghezza della banda: 3.71 mm
Ricaricabile: no
Potenza della lampada, corpo luminoso principale: 50 W
Corpo luminoso principale: LED non sostituibile
Tipologia: Con dentatura interna
Lunghezza nastro: 180 mm
Larghezza della banda: 4.6 mm
Sezione nominale: 240 mm²
Forma della flangia: Forma anulare
Angolo di raccordo: 180° (orizzontale)
Tipo: Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione: 25.4 mm
Diametro interno prima della retrazione: 50.8 mm
Colore: Nero
Diametro interno dopo la retrazione: 0.8 mm
Diametro interno prima della retrazione: 1.6 mm
Apparecchio per misurazione della tensione: sì
Apparecchio per misurazione della corrente: sì
Apparecchio per misurazione della temperatura: sì
Colore: Altro
Dicitura: Senza dicitura
Autoadesivo: sì