Attrezzature e Materiale di consumo
10000 prodotti
Tipologia: Diritto
Sistema a vite: Phillips ph
Misura: 1
Diametro esterno: 21 mm
Misura filettatura di collegamento metrica: 5
Lunghezza: 25 mm
Funzione: Protezione dalla corrosione
Ambito di impiego: Contatti
Capacità: 200 ml
Tipo di test: Unipolare
Intervallo di misura della tensione: 24...1000 V
Indicatore di tensione: LED
Tipologia: Con dentatura interna
Lunghezza nastro: 203 mm
Larghezza della banda: 2.5 mm
Tipologia: Con dentatura interna
Lunghezza nastro: 203.2 mm
Larghezza della banda: 2.54 mm
Tipologia: Altro
Diametro del cavo: 2...4 mm
Lunghezza: 15 mm
Tipologia: Connettore
Colore dell'isolamento: Blu
Sezione nominale: 1.5...2.5 mm²
Tipo: Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione: 2.4 mm
Diametro interno prima della retrazione: 4.8 mm
Tipologia costruttiva: Standard
Sezione nominale: 1 mm²
Lunghezza della bussola: 8 mm
Arrotolabile: no
Altezza max. della piattaforma: 0.92 m
Larghezza: 0.8 mm
Lunghezza: 30 mm
Adatto per: Calcestruzzo
Diametro: 6 mm
Accessorio: sì
Parte di ricambio: sì
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Occhio
Tensione nominale: 12 V
Lunghezza: 175 mm
Larghezza: 242 mm