Attrezzature e Materiale di consumo
10000 prodotti
Corrente nominale In: 32 A
Tipo di montaggio: Montaggio diretto
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità: 0.75...4 mm²
Sezione nominale: 70 mm²
Forma della flangia: Forma anulare
Angolo di raccordo: 180° (orizzontale)
Tipologia: Forma a rullo
Diametro del cavo: 6.1...12.1 mm
Diametro filo: 6.1...12.1 mm
- copia
- copia
Sezione: 2.5...16 mm²
Adatto per: Capicorda e connettori
Esecuzione/azionamento: Meccanico
Tipologia: Gel
Tensione di dimensionamento U0/U (Um): 0,6/1 (1,2) kV
Sezione nominale del conduttore: 1.5...4 mm²
Modalità di lavoro: Elettrodo conduttore
Gamma di rendimento max.: 16 m²
Ricaricabile: no
Potenza della lampada, corpo luminoso principale: 50 W
Corpo luminoso principale: LED non sostituibile
Tipologia: Con dentatura interna
Lunghezza nastro: 380 mm
Larghezza della banda: 4.5 mm
Materiale: Plastica
Ambito di impiego: Tubo da impianti
Forma della testa: Altro
Materiale: Metallo
Lunghezza: 30 m
Ambito di impiego: Tubo da impianti
Tipologia: Con dentatura esterna
Lunghezza nastro: 380 mm
Larghezza della banda: 4.5 mm