Attrezzature e Materiale di consumo
10000 prodotti
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Altro
Tipologia: Con dentatura interna
Lunghezza nastro: 300 mm
Larghezza della banda: 4.8 mm
Tipologia: Senza dentatura
Lunghezza nastro: 201 mm
Larghezza della banda: 6.4 mm
Max. intervallo di misura della tensione AC: 1000 V
Visualizzazione: Digitale
Max. intervallo di misura della corrente AC: 10 A
Misura filettatura di collegamento metrica: 6
Sezione nominale: 4...6 mm²
Forma della flangia: Forma anulare
- copia
- copia
Tipologia: Con dentatura interna
Lunghezza nastro: 280 mm
Larghezza della banda: 4.5 mm
Materiale: Plastica
Ambito di impiego: Tubo da impianti
Forma della testa: Altro
Manicotto estendibile: no
Colore: Nero
Diametro interno: 10 mm
Tipo: Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione: 2.4 mm
Diametro interno prima della retrazione: 4.8 mm
Tipologia: Con dentatura interna
Lunghezza nastro: 198 mm
Larghezza della banda: 3.5 mm
Materiale: Alluminio
Dimensione della filettatura metrica: 6
Protezione della superficie: Con zincatura galvanica/elettrolitica
- copia
- copia
Sezione nominale: 240 mm²
Forma della flangia: Forma anulare
Angolo di raccordo: 180° (orizzontale)
Tipologia: Connettore
Sezione nominale: 1...2.5 mm²
Isolamento: Non isolato
Diametro esterno: 18 mm
Misura filettatura di collegamento metrica: 6
Lunghezza: 25 mm
Tipo: Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione: 6 mm
Diametro interno prima della retrazione: 22 mm