Attrezzature e Materiale di consumo
10000 prodotti
Tipologia: Con dentatura interna
Lunghezza nastro: 390 mm
Larghezza della banda: 4.7 mm
Corrente d'uscita: 1500 mA
Tensione d'ingresso: 207...253 V
Tensione d'uscita: 12...12 V
Tipologia: Con dentatura interna
Lunghezza nastro: 287 mm
Larghezza della banda: 3.6 mm
Diametro min. del foro: 6 mm
Diametro max. del foro: 40.5 mm
Numero di livelli di foratura: 17
Colore: Altro
Dicitura: Senza dicitura
Autoadesivo: sì
Lunghezza: 28 mm
Tipo di fissaggio: Autoadesivo
Larghezza: 28 mm
Colore dell'isolamento: Rosso
Sezione nominale: 0.25...1.5 mm²
Forma della flangia: Puntale tondo
Sezione del filo: 2.5...16 mm²
- copia
- copia
Materiale conduttore principale: Rame
Sezione nominale conduttore derivazione, SE/RE: 16...2 mm²
Sezione nominale conduttore principale, SE: 16...16 mm²
Colore nastro: Giallo
Colore scritta: Nero
Larghezza della banda: 19 mm