Attrezzature e Materiale di consumo
10000 prodotti
Sezione nominale: 240 mm²
Forma della flangia: Forma anulare
Angolo di raccordo: 180° (orizzontale)
Tipo: Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione: 25.4 mm
Diametro interno prima della retrazione: 50.8 mm
Apparecchio per misurazione della tensione: sì
Apparecchio per misurazione della corrente: sì
Apparecchio per misurazione della temperatura: sì
Colore: Nero
Genere: Uomini
Dimensione: 54...54
Taglia scarpe (Europa): 45
Tipo: Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione: 2.4 mm
Diametro interno prima della retrazione: 4.8 mm
Tipologia: Altro
Lunghezza: 89.5 mm
Larghezza: 20 mm
Accessorio: sì
Parte di ricambio: sì
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Occhio
Lunghezza: 30 mm
Adatto per: Calcestruzzo
Diametro: 6 mm
Arrotolabile: no
Altezza max. della piattaforma: 0.92 m
Larghezza: 0.8 mm
Colore: Giallo
Con simbolo di avviso/segnalazione: sì
Materiale: Altro
Corrente di dispersione di riserva: sì
Visualizzazione: Grafico
Intervallo di misura della resistenza di isolamento: 0.01...999 MOhm
Max. intervallo di misura della tensione AC: 1000 V
Visualizzazione: Analogico/digitale
Max. intervallo di misura della corrente AC: 10 A
Colore: Nero
Diametro interno dopo la retrazione: 0.8 mm
Diametro interno prima della retrazione: 1.6 mm