Attrezzature e Materiale di consumo
10000 prodotti
Materiale: Plastica
Fissaggio autoadesivo: sì
Larghezza: 30 mm
Imballaggio: Cartuccia
Capacità: 310 ml
- copia
- copia
Diametro del tubo: 20...20 mm
Adatto per tubo in rame: no
Adatto per tubo in plastica: sì
Colore: Bianco
Lunghezza: 430 mm
Autoadesivo: no
Tipologia: Torcia di segnalazione
Ricaricabile: sì
Tipo di batteria: Accumulatore a installazione fissa
Sezione nominale: 120 mm²
Forma della flangia: Forma anulare
Angolo di raccordo: 180° (orizzontale)
Tipologia: Con dentatura interna
Lunghezza nastro: 300 mm
Larghezza della banda: 3.6 mm
Protezione superficiale del tassello: Con zincatura galvanica/elettrolitica
Materiale del tassello: Acciaio
Dimensione della filettatura metrica: 12
Colore: Neutro
numero di punti terminali (lato installazione): 3
Corrente nominale: 24 A
Sezione: 150...150 mm²
Applicazione: Capicorda e connettori a pressione
Stampo per pressatura: Esagonale
Dimensione modulare: 10 mm
Direzione di codifica: Orizzontale
Stampa: Senza
Diametro del conduttore: 9...9 mm
Sezione del filo: 16...35 mm²
Numero di fili: 2...4