Attrezzature e Materiale di consumo
10000 prodotti
Tipo: Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione: 50.8 mm
Diametro interno prima della retrazione: 101.6 mm
Sistema di registrazione: SDS-plus
Diametro punta: 6 mm
Adatto per calcestruzzo: sì
Colore: Bianco
Dicitura: Con dicitura
Autoadesivo: no
Materiale: Plastica
Lunghezza: 25 m
Ambito di impiego: Tubo da impianti
Avvolgimento automatico: sì
Lunghezza: 3 m
Scala metrica: sì
Materiale: Acciaio
Diametro interno: 6 mm
Protezione della superficie: Con zincatura galvanica/elettrolitica
Portata: 12000 mAh
Lunghezza: 100 mm
Altezza inclusi i poli: 102 mm
Tensione: 220 V
Potenza nominale: 100 W
Tempo di riscaldamento: 3 s
Colore: Bianco
Dicitura: Senza dicitura
Autoadesivo: sì
- copia
- copia
Sezione: 0.75...16 mm²
Adatto per: Bussole d'estremità per cavi
Esecuzione/azionamento: Meccanico
Diametro del conduttore: 11...11 mm
Sezione del filo: 10...35 mm²
Numero di fili: 1...3