Attrezzature e Materiale di consumo
10000 prodotti
Tipologia: Altro
Diametro del cavo: 1.6...3.25 mm
Lunghezza: 12 mm
Colore dell'isolamento: Blu
Sezione nominale: 1.5...2.5 mm²
Isolamento: Parzialmente isolato
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Altro
Sezione nominale: 95 mm²
Forma della flangia: Forma anulare
Angolo di raccordo: 180° (orizzontale)
Tipologia: Con dentatura interna
Lunghezza nastro: 92 mm
Larghezza della banda: 2.29 mm
Tipologia: Con dentatura esterna
Lunghezza nastro: 380 mm
Larghezza della banda: 4.5 mm
Tipo: Derivazione a Y
Sezione nominale del conduttore cavo di derivazione: 2.5...6 mm²
Sezione nominale del conduttore cavo principale: 4...6 mm²
Diametro esterno: 32 mm
Misura filettatura di collegamento metrica: 6
Lunghezza: 35 mm
- copia
- copia
Diametro del tubo: 25...25 mm
Adatto per tubo in rame: no
Adatto per tubo in plastica: sì
Colore: Giallo
Sezione nominale: 4...6 mm²
Senza alogeni: sì
Materiale: Acciaio
Protezione della superficie: Zincato a caldo