Attrezzature e Materiale di consumo
10000 prodotti
Colore: Bianco
Dicitura: Senza dicitura
Autoadesivo: no
Diametro del tubo: 16...16 mm
Adatto per tubo in rame: no
Adatto per tubo in plastica: sì
Sezione nominale: 120 mm²
Forma della flangia: Forma anulare
Angolo di raccordo: 180° (orizzontale)
Funzione: Pulizia
Ambito di impiego: Contatti
Capacità: 200 ml
Colore: Altro
Dicitura: Senza dicitura
Autoadesivo: sì
Diametro max. del foro: 38.5 mm
Numero di livelli di foratura: 6
Unità di misura: ISO
Materiale: Metallo
Lunghezza: 50 m
Ambito di impiego: Tubo da impianti
Tipo di montaggio: Montaggio diretto
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità: 6...35 mm²
Numero di poli: 1
Tipo: Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione: 19 mm
Diametro interno prima della retrazione: 65 mm
Colore: Bianco
Dicitura: Senza dicitura
Autoadesivo: no
Tipologia: Con dentatura interna
Lunghezza nastro: 530 mm
Larghezza della banda: 8.9 mm
Colore: Altro
Dicitura: Senza dicitura
Autoadesivo: sì
Tipologia: Altro
Diametro del cavo: 1.6...3.25 mm
Lunghezza: 12 mm