Attrezzature e Materiale di consumo
10000 prodotti
Sezione: 0.08...16 mm²
Adatto per: Bussole d'estremità per cavi
Stampo per pressatura: Pressaggio a quattro mandrini
Tipologia: Con dentatura interna
Lunghezza nastro: 203.2 mm
Larghezza della banda: 2.5 mm
- copia
- copia
Tipologia costruttiva: Standard
Sezione nominale: 0.75 mm²
Lunghezza della bussola: 8 mm
Capacità: 400 ml
Colore: Nero
Genere: Uomini
Dimensione: 56...58
Tensione di funzionamento massima: 600 V
Tecnica di innesto: 4 mm
Categoria circuito di misura: CAT III
Sezione nominale: 16 mm²
Forma della flangia: Forma anulare
Angolo di raccordo: 180° (orizzontale)
Portata: 2600 mAh
Tensione nominale: 3.6 V
Designazione della dimensione: Mignon
Colore dell'isolamento: Rosso
Sezione nominale: 0.25...1.5 mm²
Forma della flangia: Puntale tondo
Tipo di test: Unipolare
Intervallo di misura della tensione: 24...1000 V
Indicatore di tensione: LED
Colore: Altro
Dicitura: Senza dicitura
Autoadesivo: sì