Attrezzature e Materiale di consumo
10000 prodotti
Tipologia: Altro
Diametro del cavo: 4...6 mm
Diametro filo: 4...10 mm
Memoria dei valori misurati: sì
Laserclass: Classe 2
Grado di protezione (IP): IP54
Lunghezza: 19 mm
Tipo di fissaggio: Incollare e avvitare
Larghezza: 19 mm
Colore: Bianco
Dicitura: Senza dicitura
Autoadesivo: sì
- copia
- copia
Tipologia costruttiva: Bussola d'estremità per cavi gemello
Sezione nominale: 1.5 mm²
Lunghezza della bussola: 12 mm
Diametro del conduttore: 4...10 mm
Sezione del filo: 4...4 mm²
Numero di fili: 8...8
Tipo: Derivazione passante
Sezione nominale del conduttore cavo di derivazione: 1.5...10 mm²
Sezione nominale del conduttore cavo principale: 6...25 mm²
Materiale: Metallo
Lunghezza: 30 m
Ambito di impiego: Tubo da impianti
Tipologia: Altro
Diametro del cavo: 6...10 mm
Lunghezza: 30 mm
Tipologia: Striscia/targa per dicitura
Altezza: 104 mm
Larghezza: 64 mm
Colore: Bianco
Dicitura: Con dicitura
Autoadesivo: no
Tipologia: Con dentatura interna
Lunghezza nastro: 203.2 mm
Larghezza della banda: 2.54 mm
Diametro del conduttore: 7.5...7.5 mm
Sezione del filo: 6...25 mm²
Numero di fili: 1...2