Attrezzature e Materiale di consumo
10000 prodotti
Dimensione modulare: 0 mm
Direzione di codifica: Verticale
Stampa: Cifre
Sezione nominale: 16 mm²
Forma della flangia: Forma anulare
Angolo di raccordo: 180° (orizzontale)
Sezione nominale: 4...6 mm²
Forma della flangia: Puntale tondo
Tipologia: Con dentatura interna
Lunghezza nastro: 390 mm
Larghezza della banda: 4.7 mm
Tipo: Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione: 1.5 mm
Diametro interno prima della retrazione: 4.5 mm
Tipologia: Con dentatura interna
Lunghezza nastro: 287 mm
Larghezza della banda: 3.6 mm
Sezione: 6...16 mm²
Applicazione: Bussole d'estremità per cavi
Stampo per pressatura: Pressaggio trapezoidale
Colore: Bianco
Dicitura: Senza dicitura
Autoadesivo: sì
Materiale: Metallo
Ambito di impiego: Tubo da impianti
Forma della testa: Altro
Tipologia: Senza dentatura
Lunghezza nastro: 201 mm
Larghezza della banda: 4.6 mm
Tipo: Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione: 6 mm
Diametro interno prima della retrazione: 22 mm
Intervallo di misura corrente/AC: 0.6...600 A
Tipo di corrente: AC
Selezione intervallo di misura: Automatico
- copia
- copia
Lunghezza: 160 mm
Materiale tassello: Altro
Diametro di foratura: 10 mm
Materiale: Acciaio
Sistema a vite: Altro
Forma della testa: Esagonale