Attrezzature e Materiale di consumo
10000 prodotti
Colore: Bianco
Dicitura: Con dicitura
Autoadesivo: no
Tipologia: Borsa
Materiale: Stoffa (tessuto)
Numero totale di scomparti: 5
Tipologia costruttiva: Standard
Sezione nominale: 0.5 mm²
Lunghezza della bussola: 6 mm
Tipologia: Con dentatura interna
Lunghezza nastro: 300 mm
Larghezza della banda: 7.6 mm
Tipologia: Altro
Lunghezza: 30 mm
Larghezza: 4 mm
Colore: Blu
Bomboletta spray: sì
Capacità: 400 ml
Colore: Verde-giallo
Materiale: PVC
Larghezza: 19 mm
Tipologia: Altro
Diametro del cavo: 1.5...2.5 mm
Lunghezza: 23 mm
Colore: Nero
Tipologia: Basso
Tipo: Scarpa
Corrente d'uscita: 1500 mA
Tensione d'ingresso: 207...253 V
Tensione d'uscita: 12...12 V
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Altro
Diametro min. del foro: 6 mm
Diametro max. del foro: 40.5 mm
Numero di livelli di foratura: 17
Sezione nominale: 35 mm²
Forma della flangia: Forma anulare
Angolo di raccordo: 180° (orizzontale)