Attrezzature e Materiale di consumo
10000 prodotti
Intervallo di misura corrente/AC: 0.01...400 A
Visualizzazione: Digitale
Apertura della pinza: 30 mm
Colore: Nero
Genere: Uomini
Dimensione: 48...48
Funzione: Lubrificazione
Capacità: 400 ml
Tipologia: Forma di scheda
Diametro del cavo: 2.5...4.7 mm
Diametro filo: 2.5...4.7 mm
Materiale: Acciaio inossidabile
Lunghezza: 32 mm
Forma della testa: Esagonale
Portata: 825 mAh
Tensione nominale: 1.5 V
Designazione della dimensione: Lady
Misura filettatura di collegamento metrica: 3.5
Sezione nominale: 0.25...1.5 mm²
Forma della flangia: Forma anulare
Sezione: 95...120 mm²
Applicazione: Capicorda e connettori a pressione
Stampo per pressatura: Esagonale
Forma: Tondo
Materiale: Plastica
Con chiodo: sì
Protezione superficiale del tassello: Con zincatura galvanica/elettrolitica
Materiale del tassello: Acciaio
Dimensione della filettatura metrica: 8
Tipo: Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione: 3.2 mm
Diametro interno prima della retrazione: 6.4 mm