Attrezzature e Materiale di consumo
10000 prodotti
Colore: Giallo
Tipologia: Altro
Lunghezza: 3 mm
- copia
- copia
Sezione: 6...50 mm²
Adatto per: Capicorda e connettori
Stampo per pressatura: Esagonale
Colore: Rosso
Con simbolo di avviso/segnalazione: sì
Materiale: Alluminio
Tipo di apparecchio: Altro
Tensione nominale: 36...36 kV
Luogo d'impiego: Impianti interni ed esterni
Colore: farblos
Lunghezza nastro: 100 mm
Larghezza della banda: 2.5 mm
Materiale: Plastica
Ambito di impiego: Tubo da impianti
Forma della testa: Anello
Tipologia: Resina di colata
Tensione di dimensionamento U0/U (Um): 0,6/1 (1,2) kV
Materiale isolante: Plastica
- copia
- copia
Dimensione modulare: 5 mm
Direzione di codifica: Orizzontale
Stampa: Cifre
Tipologia: Con dentatura interna
Lunghezza nastro: 203.2 mm
Larghezza della banda: 2.54 mm
Tipologia: Piombo (cella a secco, AGM)
Tensione nominale: 6 V
20h capacità: 7 Ah
Tensione nominale: 450 V
numero di punti terminali (lato installazione): 3
Corrente nominale: 32 A
Materiale conduttore principale: Rame
Sezione nominale conduttore derivazione, SE/RE: 1...16 mm²
Sezione nominale conduttore principale, SE: 16...16 mm²
Colore: Bianco
Dicitura: Con dicitura
Autoadesivo: no
Materiale: Acciaio inossidabile
Sistema a vite: Esagono incassato
Forma della testa: Testa cilindrica
Tipo: Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione: 1.6 mm
Diametro interno prima della retrazione: 3.2 mm