Attrezzature e Materiale di consumo
10000 prodotti
Comando manuale: sì
Tipologia: Sbavatore per tubi
Adatto per plastica: sì
Tipologia: Con dentatura interna
Lunghezza nastro: 91.95 mm
Larghezza della banda: 2.29 mm
- copia
- copia
Sezione: 6...16 mm²
Adatto per: Bussole d'estremità per cavi
Stampo per pressatura: Altro
Tipologia costruttiva: Standard
Sezione nominale: 25 mm²
Lunghezza della bussola: 16 mm
Materiale: Acciaio inossidabile
Sistema a vite: Altro
Forma della testa: Esagonale
Tipo: Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione: 16 mm
Diametro interno prima della retrazione: 50 mm
Colore: Nero
Diametro interno dopo la retrazione: 3.2 mm
Diametro interno prima della retrazione: 6.4 mm
Sezione: 35...50 mm²
Applicazione: Capicorda e connettori a pressione
Stampo per pressatura: Esagonale
Tipologia: Senza dentatura
Lunghezza nastro: 200 mm
Larghezza della banda: 2.5 mm
Colore: Nero
Diametro interno dopo la retrazione: 1.2 mm
Diametro interno prima della retrazione: 2.4 mm
Materiale: Plastica
Fissaggio autoadesivo: no
Larghezza: 15 mm
Tipologia: Altro
Materiale: Plastica
Diametro di foratura: 5 mm