Attrezzature e Materiale di consumo
10000 prodotti
Su bobina: no
Lunghezza: 500 mm
Larghezza: 500 mm
Tipo: Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione: 9.5 mm
Diametro interno prima della retrazione: 19 mm
Tipologia costruttiva: Standard
Sezione nominale: 0.75 mm²
Lunghezza della bussola: 10 mm
Tipologia: Scala universale
Materiale: Alluminio
Numero di barrette: 12
Tipologia: Universale
Materiale: Acciaio
Diametro esterno: 33 mm
Misura filettatura di collegamento metrica: 8
Lunghezza: 35 mm
Tipologia: Con dentatura interna
Lunghezza nastro: 100 mm
Larghezza della banda: 2.5 mm
Sezione nominale: 35 mm²
Forma della flangia: Forma anulare
Angolo di raccordo: 180° (orizzontale)
Colore: Bianco
Materiale: Altro
Larghezza: 12 mm
Diametro min. del foro: 6 mm
Diametro max. del foro: 40.5 mm
Numero di livelli di foratura: 17
Misura filettatura di collegamento metrica: 3
Sezione nominale: 1.5...2.5 mm²
Forma della flangia: Forma anulare
Tipologia: Gel
Tipo: Altro
Tipologia: Senza dentatura
Lunghezza nastro: 200 mm
Larghezza della banda: 2.5 mm