Attrezzature e Materiale di consumo
10000 prodotti
Tipologia costruttiva: Bussola d'estremità per cavi gemello
Sezione nominale: 0.75 mm²
Lunghezza della bussola: 8 mm
Colore: Bianco
Dicitura: Senza dicitura
Autoadesivo: sì
Misura filettatura di collegamento metrica: 3.5
Sezione nominale: 1.5...2.5 mm²
Forma della flangia: Forma anulare
Colore: Verde
Con simbolo di avviso/segnalazione: sì
Materiale: Alluminio
Colore: Verde
Con simbolo di avviso/segnalazione: sì
Materiale: Alluminio
Tipologia: Altro
Diametro del cavo: 2...4 mm
Lunghezza: 15 mm
Corrente d'uscita: 3000 mA
Tensione d'ingresso: 100...240 V
Tensione d'uscita: 5...15 V
Colore: Bianco
Materiale: Plastica
Stampa: Cifre
Colore: Bianco
Materiale: Plastica
Stampa: Lettere
Sezione nominale: 35 mm²
Forma della flangia: Forma anulare
Angolo di raccordo: 180° (orizzontale)
Tipologia: Con dentatura esterna
Lunghezza nastro: 450 mm
Larghezza della banda: 7.5 mm
Colore: Bianco
Dicitura: Con dicitura
Autoadesivo: no
Tipologia: Con dentatura interna
Lunghezza nastro: 100 mm
Larghezza della banda: 2.5 mm