Attrezzature e Materiale di consumo
10000 prodotti
Tipologia: Tassello universale
Materiale: Acciaio
Diametro di foratura: 5 mm
Accessorio: sì
Parte di ricambio: sì
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Elemento di raccordo
Tipologia: Altro
Diametro del cavo: 6...10 mm
Lunghezza: 30 mm
Colore: Rosso
Con simbolo di avviso/segnalazione: no
Materiale: Alluminio
Colore: Bianco
Dicitura: Con dicitura
Autoadesivo: no
- copia
- copia
Tipologia costruttiva: Bussola d'estremità per cavi gemello
Sezione nominale: 1.5 mm²
Lunghezza della bussola: 12 mm
Misura filettatura di collegamento metrica: 3.5
Sezione nominale: 0.25...1.5 mm²
Forma della flangia: Forma anulare
Tipologia: Con dentatura interna
Lunghezza nastro: 198 mm
Larghezza della banda: 3.5 mm
Portata: 825 mAh
Tensione nominale: 1.5 V
Designazione della dimensione: Lady
Tipologia: Con dentatura interna
Lunghezza nastro: 600 mm
Larghezza della banda: 7.6 mm
Alimentazione elettrica: Batteria
Visualizzazione: Grafico
Retroilluminazione del display a cristalli liquidi: sì
Tensione: 220 V
Potenza nominale: 100 W
Tempo di riscaldamento: 3 s