Attrezzature e Materiale di consumo
10000 prodotti
Colore: Bianco
Materiale: Plastica
Stampa: Cifre
Tipologia costruttiva: Bussola d'estremità per cavi gemello
Sezione nominale: 0.75 mm²
Lunghezza della bussola: 8 mm
Diametro esterno: 30 mm
Misura filettatura di collegamento metrica: 8
Lunghezza: 30 mm
Diametro del rivetto max.: 4 mm
Peso: 151 g
Adatto per: Chiodi
Materiale: Altro
Ambito di impiego: Tubo da impianti
Forma della testa: Anello
Colore: Verde-giallo
Materiale: PVC
Larghezza: 19 mm
Colore: Giallo
Con simbolo di avviso/segnalazione: sì
Materiale: Alluminio
Tipologia: Con dentatura interna
Lunghezza nastro: 287 mm
Larghezza della banda: 3.6 mm
Tipologia: Con dentatura interna
Lunghezza nastro: 203 mm
Larghezza della banda: 2.5 mm
Tipologia: Altro
Diametro del cavo: 2...4 mm
Lunghezza: 15 mm
Materiale: Acciaio
Lunghezza fino alla parte superiore del bordo inferiore: 55 mm
Dimensione della filettatura metrica: 8
Tipologia: Con dentatura interna
Lunghezza nastro: 289.7 mm
Larghezza della banda: 4.8 mm
Sezione nominale: 50 mm²
Forma della flangia: Forma anulare
Angolo di raccordo: 180° (orizzontale)