Attrezzature e Materiale di consumo
10000 prodotti
Sezione del filo: 1.5 mm²
Attrezzatura del cavo: H05VV-F
Numero di prese con contatto di protezione CEE 7/3 (tipo F): 4
Sezione nominale: 10 mm²
Forma della flangia: Forma anulare
Angolo di raccordo: 180° (orizzontale)
Max. intervallo di misura della tensione AC: 690 V
Max. intervallo di misura della tensione DC: 690 V
Visualizzazione: Digitale
- copia
- copia
Tipologia: Con dentatura interna
Lunghezza nastro: 360 mm
Larghezza della banda: 7.5 mm
Tipologia: Altro
Diametro del cavo: 3.5...4.3 mm
Diametro filo: 2.5...4 mm
Lunghezza: 22 mm
Adatto per: Calcestruzzo
Diametro: 6 mm
Sezione nominale: 35 mm²
Forma della flangia: Forma anulare
Angolo di raccordo: 180° (orizzontale)
Tipo di montaggio: Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità: 6...16 mm²
Numero di poli: 1
Tipo: Derivazione passante
Sezione nominale del conduttore cavo di derivazione: 1.5...10 mm²
Sezione nominale del conduttore cavo principale: 6...25 mm²
Sezione: 25...50 mm²
Adatto per: Bussole d'estremità per cavi
Stampo per pressatura: Pressaggio trapezoidale
Tipologia costruttiva: Standard
Sezione nominale: 6 mm²
Lunghezza della bussola: 12 mm
Colore nastro: Bianco
Colore scritta: Nero
Larghezza della banda: 12 mm
Sezione nominale: 95 mm²
Forma della flangia: Forma anulare
Angolo di raccordo: 180° (orizzontale)
Tipologia: Esecuzione normale
Forma della bussola: Lungo
Sezione nominale: 240...240 mm²