Attrezzature e Materiale di consumo
10000 prodotti
Tipologia: Altro
Diametro del cavo: 2...3 mm
Lunghezza: 15 mm
Tipologia: Esecuzione normale
Forma della bussola: Lungo
Sezione nominale: 240...240 mm²
- copia
- copia
Tipologia: Piombo (cella a secco, AGM)
Tensione nominale: 12 V
20h capacità: 8.4 Ah
Tipologia costruttiva: Bussola d'estremità per cavi gemello
Sezione nominale: 0.75 mm²
Lunghezza della bussola: 8 mm
Tipo di montaggio: Montaggio diretto
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità: 6...6 mm²
Numero di poli: 2
Colore: Bianco
Dicitura: Senza dicitura
Autoadesivo: sì
Misura filettatura di collegamento metrica: 4
Sezione nominale: 1.5...2.5 mm²
Forma della flangia: Stampo per forcella
Colore: Nero
Materiale: EPR
Larghezza: 19 mm
Forma della sezione: A forma rotondo/settoriale
Sezione nominale alluminio, SE: 185...185 mm²
Sezione nominale alluminio, RM/SM: 185...185 mm²
Sezione nominale: 35 mm²
Forma della flangia: Forma anulare
Angolo di raccordo: 180° (orizzontale)
Colore dell'isolamento: Rosso
Sezione nominale: 0.5...1.5 mm²
Isolamento: Totalmente isolato
Materiale: Metallo
Ambito di impiego: Tubo da impianti
Forma della testa: Altro