Attrezzature e Materiale di consumo
10000 prodotti
Colore: Verde
Materiale: PVC
Larghezza: 19 mm
Misura filettatura di collegamento metrica: 5
Sezione nominale: 0.25...1.5 mm²
Forma della flangia: Forma anulare
Dimensione modulare: 0 mm
Direzione di codifica: Orizzontale e verticale
Stampa: Senza
Tipologia: Piombo (cella a secco, AGM)
Tensione nominale: 6 V
20h capacità: 7 Ah
Tipo: Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione: 1.6 mm
Diametro interno prima della retrazione: 3.2 mm
- copia
- copia
Tipologia costruttiva: Standard
Sezione nominale: 25 mm²
Lunghezza della bussola: 16 mm
Protezione superficiale del tassello: Con zincatura galvanica/elettrolitica
Materiale del tassello: Acciaio
Dimensione della filettatura metrica: 8
Colore: Rosso
Materiale: PVC
Larghezza: 19 mm
Colore: Nero
Tipologia: Con dentatura interna
Materiale: Plastica
Con dispositivo di taglio: sì
- copia
- copia
Misura filettatura di collegamento metrica: 5
Sezione nominale: 0.25...1.5 mm²
Forma della flangia: Stampo per forcella
Colore: Bianco
Dicitura: Senza dicitura
Autoadesivo: sì
Colore: Altro
numero di punti terminali (lato installazione): 10
Corrente nominale: 24 A