Attrezzature e Materiale di consumo
10000 prodotti
Materiale del corpo: Plastica
Attrezzatura del cavo: Senza cavo
Numero di prese con contatto di protezione CEE 7/3 (tipo F): 0
Lunghezza: 25.4 mm
Tipo di fissaggio: Incollare e avvitare
Larghezza: 25.4 mm
Tipologia: Altro
Diametro del cavo: 3.4...4.3 mm
Diametro filo: 2.5...4.3 mm
Tipologia: Con dentatura interna
Lunghezza nastro: 378 mm
Larghezza della banda: 7 mm
Corrente d'uscita: 3000 mA
Tensione d'ingresso: 100...240 V
Tensione d'uscita: 5...15 V
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Altro
Tipologia costruttiva: Bussola d'estremità per cavi gemello
Sezione nominale: 0.75 mm²
Lunghezza della bussola: 8 mm
Diametro esterno: 30 mm
Misura filettatura di collegamento metrica: 8
Lunghezza: 30 mm
Sezione nominale: 150 mm²
Forma della flangia: Forma anulare
Angolo di raccordo: 180° (orizzontale)
Tipologia: Gel
Tensione di dimensionamento U0/U (Um): 0,6/1 (1,2) kV
Sezione nominale del conduttore: 4...6 mm²
Diametro del conduttore: 2...2 mm
Sezione del filo: 16...35 mm²
Numero di fili: 2...2
Materiale: Plastica
Fissaggio autoadesivo: no
Larghezza: 10 mm
Tipologia: Con dentatura interna
Lunghezza nastro: 387 mm
Larghezza della banda: 7.6 mm