Attrezzature e Materiale di consumo
10000 prodotti
Lunghezza delle ganasce: 70 mm
Forma: Curvo
Lunghezza: 200 mm
Materiale: Plastica
Lunghezza: 30 m
Ambito di impiego: Tubo da impianti
Colore: Bianco
Dicitura: Senza dicitura
Autoadesivo: no
Tipo: Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione: 1.6 mm
Diametro interno prima della retrazione: 3.2 mm
Tipologia: Altro
Diametro del cavo: 14...22 mm
Lunghezza: 15 mm
Portata: 125 mAh
Tensione nominale: 1.5 V
Designazione della dimensione: Pila a pastiglia
Tipologia: Altro
Diametro del cavo: 1.5...2.5 mm
Lunghezza: 10 mm
Tipologia: Con dentatura esterna
Lunghezza nastro: 498 mm
Larghezza della banda: 9 mm
Tipologia: Con dentatura interna
Lunghezza nastro: 460 mm
Larghezza della banda: 7.6 mm
Lama intercambiabile: sì
Sezione zona di asportazione isolamento: 0.05...10 mm²
Tipologia: Con dentatura interna
Lunghezza nastro: 280 mm
Larghezza della banda: 3.5 mm
Componente/tipo di collegamento: Tubo/cavo
Adatto per spessore flangia: 1...4 mm
Tipo di fissaggio: Clip per bordi
Colore: Nero
Materiale: Altro
Larghezza: 50.8 mm