Attrezzature e Materiale di consumo
10000 prodotti
Tipologia costruttiva: Standard
Sezione nominale: 10 mm²
Lunghezza della bussola: 18 mm
Tipo di collegamento: Altro
- copia
- copia
Lunghezza totale: 600 mm
Sezione max. del cavo: 240 mm²
Esecuzione/azionamento: Meccanico a due mani
- copia
- copia
Tipologia: Resina di colata
Tensione di dimensionamento U0/U (Um): 0,6/1 (1,2) kV
Sezione nominale del conduttore: 16...35 mm²
Diametro esterno: 15 mm
Misura filettatura di collegamento metrica: 6
Lunghezza: 20 mm
Colore: Rosso
Con simbolo di avviso/segnalazione: no
Materiale: Alluminio
Sezione del filo: 16...35 mm²
Numero di fili: 26...26
Colore: Rosso
Sezione nominale: 0.25...1.5 mm²
Senza alogeni: sì
Tipologia: Senza dentatura
Lunghezza nastro: 201 mm
Larghezza della banda: 4.6 mm
Tipologia: Con dentatura interna
Lunghezza nastro: 390 mm
Larghezza della banda: 4.7 mm
Materiale: Plastica
Fissaggio autoadesivo: no
Larghezza: 15 mm
Materiale: Metallo
Ambito di impiego: Tubo da impianti
Forma della testa: Altro
Sezione nominale: 16 mm²
Forma della flangia: Forma anulare
Angolo di raccordo: 180° (orizzontale)