Attrezzature e Materiale di consumo
10000 prodotti
Tipo: Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione: 25.4 mm
Diametro interno prima della retrazione: 50.8 mm
Colore: Bianco
Dicitura: Senza dicitura
Autoadesivo: sì
Tipologia: Con dentatura interna
Lunghezza nastro: 287 mm
Larghezza della banda: 3.6 mm
Colore: Verde-giallo
Materiale: PVC
Larghezza: 19 mm
- copia
- copia
Sezione nominale: 25...25 mm²
Tipo di connessione: Connettore di testa
Isolamento: Senza
Dimensione modulare: 5 mm
Direzione di codifica: Orizzontale e verticale
Stampa: Senza
- copia
- copia
Materiale della bussola: Acciaio
Dimensione della filettatura metrica: 10
Dispositivo di fissaggio: Dado
Tipologia: Resina di colata
Materiale isolante: Plastica
Sezione nominale del conduttore: 1.5...10 mm²
Corrente d'uscita: 2400 mA
Tensione d'ingresso: 207...253 V
Tensione d'uscita: 12...12 V
Colore: Grigio
Tipologia: Basso
Tipo: Scarpa
- copia
- copia
Materiale conduttore principale: Rame
Sezione nominale conduttore derivazione, SE/RE: 35...70 mm²
Sezione nominale conduttore principale, SE: 50...70 mm²