Attrezzature e Materiale di consumo
10000 prodotti
Tipo: Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione: 9.5 mm
Diametro interno prima della retrazione: 19 mm
Tipologia costruttiva: Standard
Sezione nominale: 0.75 mm²
Lunghezza della bussola: 10 mm
Colore dell'isolamento: Giallo
Sezione nominale: 4...6 mm²
Forma della flangia: Puntale tondo
Tipo: Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione: 6 mm
Diametro interno prima della retrazione: 22 mm
Portata: 2600 mAh
Tensione nominale: 3.6 V
Designazione della dimensione: Mignon
Materiale: Altro
Ambito di impiego: Tubo da impianti
Forma della testa: Anello
Sezione nominale: 50 mm²
Forma della flangia: Forma anulare
Angolo di raccordo: 180° (orizzontale)
Colore: Giallo
Dicitura: Senza dicitura
Autoadesivo: sì
Tipologia: Striscia/targa per dicitura
Altezza: 50 mm
Larghezza: 17 mm
Tipologia: Con dentatura interna
Lunghezza nastro: 203 mm
Larghezza della banda: 2.5 mm
Colore: Multicolore
Materiale: PVC
Larghezza: 50 mm
Tipologia: Altro
Diametro del cavo: 2...4 mm
Lunghezza: 15 mm
Sezione del filo: 2.5...16 mm²
Colore: Nero
Tipologia: Pennarello
Resistente all'acqua: sì
Tipo: Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione: 2.4 mm
Diametro interno prima della retrazione: 4.8 mm